Ft872.00
ÁFA nélkül
Ft1107.44
ÁFÁ-val
29 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A nagy teherbírású DIN 3017 töml'bilincseket speciálisan extrém magas tömítőnyomásra szívóvezetékekre tervezték, acél vagy műanyag meger'sítéssel, nagy keménységűre. A meger'sített gyűrűk jelent'sen ellenállnak a magas nyomásnak és a mechanikusan csatlakoztatott részeken nincsenek hegesztési helyek és ezért nem rozsdásodik. Az átköt' rész optimális védelmet nyújt a töml'nek és az er's pánt lekerekített élei kímélik a töml' felületét a sérülésekt'l. A pánt, a burkolat és a csavar kiváló min'ségű 316-os rozsdamentes acélból készültek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Anyagminőség | 304 A2 |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322837 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Kapacitás | 40 - 43mm |
Mennyiség a csomagban | 5 |
Pántolószalag szélessége | 20mm |
Rögzítési módszer | Csavarfej mérete: 10 mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 3017 |
Típus | Nagy teherbírású csavarszorító |
UNSPSC Code | 31162906 |