Matlock

21-23MM W2 NAGY TEHERBÍRÁSÚ, ROZSDAMENTES ACÉL TÖMLŐBILINCS

SKU:

MTL6629020K

MPN:

.

Ft652.00

ÁFA nélkül

Ft828.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A nagy teherbírású DIN 3017 töml'bilincseket speciálisan extrém magas tömítőnyomásra szívóvezetékekre tervezték, acél vagy műanyag meger'sítéssel, nagy keménységűre. A meger'sített gyűrűk jelent'sen ellenállnak a magas nyomásnak és a mechanikusan csatlakoztatott részeken nincsenek hegesztési helyek és ezért nem rozsdásodik. Az átköt' rész optimális védelmet nyújt a töml'nek és az er's pánt lekerekített élei kímélik a töml' felületét a sérülésekt'l. A pánt, a burkolat és a csavar kiváló min'ségű 316-os rozsdamentes acélból készültek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Anyagminőség

    304 A2

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140322776

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Kapacitás

    21 - 23mm

    Mennyiség a csomagban

    5

    Pántolószalag szélessége

    18mm

    Rögzítési módszer

    Csavarfej mérete: 8 mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Típus

    Nagy teherbírású csavarszorító

    UNSPSC Code

    31162906