noscriptQualfast M4 X 8 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAR, HORGANYZOTT (1 . | Cromwell Tools

Qualfast

M4 X 8 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAR, HORGANYZOTT (1

SKU:

QFT6040403B

MPN:

.

Ft932.00

ÁFA nélkül

Ft1183.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to DIN7991


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140309883

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Horganyzott

    fokozat

    10.9

    Hossz

    8mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M4

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs