noscriptQualfast M3 X 30 FÉLGÖMBFEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9) 07150.030.030 | Cromwell Tools

Qualfast

M3 X 30 FÉLGÖMBFEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9)

SKU:

QFT6040207D

MPN:

07150.030.030

Ft700.00

ÁFA nélkül

Ft889.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140309562

    Fej alakja

    Hengeres

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    30mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M3

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs