noscriptSenator 12 DB-OS FAFARAGÓ SZERSZÁMKÉSZLET | Cromwell Tools

Senator

12 DB-OS FAFARAGÓ SZERSZÁMKÉSZLET

SKU:

SEN5973960K

Ft16390.00

ÁFA nélkül

Ft20815.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tartalom: 4x egyenes élű véső, 2x négyszög véső, 2x ferde élű véső, 2x V-alakú véső, 1x ívelt és 1x kanalas véső. Ötvözött acélból készült kések fa nyéllel. Vágóélek hossza: 110 mm, nyél hossza: 95 mm. Fából készült minőségi tárolódoboz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Darabszám

    12

    EAN

    5036140005402

    ECLASS Code

    21043090

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Nyél hossza

    95mm

    Penge anyaga

    Ötvözött acél

    Penge hossza

    110mm

    Penge szélessége

    10 13 15 7mm

    Típus

    Fafaragó készlet

    UNSPSC Code

    27111906

    Vágóél típusa

    Dőléscsúszásmentes talplemez a lábakon Egyenes vájó Élezőbit Négyzet faragó V-leszúró szerszám