Ft15900.00
ÁFA nélkül
Ft20193.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
TCU 095 típus
Nagy igénybevételre tervezett krimpelőfogó szigetelés nélküli kábelsarukhoz. Szerszámacél pofák és lágyvas szerszámtest.
Kapacitás: kábelsaruk: 10 mm² - 95 mm². Alumínium: AWG 4/0-ig. Réz: AWG 8 - 250 MCM.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás | KEN-515-5440K |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140110489 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Kapacitás | 0.75 - 6mm |
Kompatibilis csatlakozó | Huzalhüvely |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Szerszám anyaga | Steel |
Szerszám/pofa jellemzői | Cserélhető: |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 40mm |
Típus | Helyettesítő állkapcsok |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |