Ft19210.00
ÁFA nélkül
Ft24396.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
TCU 006
Saruzó fogó reteszelt préskerettel és állítható présnyomással szigeteletlen kábelsarukhoz. Szénacél pofák feketített kivitelben, PVC markolat.
Nyelv szélesség: 6.3 mm. Kapacitás: 0.5-1.0, 1.0-2.5 és 4.0-6.0 mm2.
KEN-515-6400K: Tartalék pofák
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140009967 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Fogantyú burkolatának anyaga | PVC |
Gyártó cikkszáma | TCU006 |
Használatra ezzel: | Kennedy helyettesítő állkapcsok |
Kapacitás | 0,5 - 1,0, 1,0 - 2,5, 4,0 - 6,0 mm² |
Kompatibilis csatlakozó | Nem szigetelt terminál |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Szénacél |
Szerszám anyaga | Acél |
Szerszám/pofa jellemzői | Rácselés |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 225mm |
Típus | Harapófogók 346–348, |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |