Ft16980.00
ÁFA nélkül
Ft21564.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
TCI 006
Saruzó fogó reteszelt préskerettel és színkódolt pofákkal, állítható és elõre beállított présnyomással szigetelt kábelsaruk pontos préseléséhez. Edzett és megeresztett szénacél pofák feketített kivitelben, PVC markolat.
Kapacitás: Piros: 0.5 - 1.5 mm2, AWG 20 - 16. Kék: 2.5mm2, AWG 14.
Sárga: 4.0 - 6.0 mm2, AWG 12 - 10.Model TCI 006
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140003286 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Fogantyú burkolatának anyaga | PVC |
Gyártó cikkszáma | TCI006 |
Használatra ezzel: | Kennedy helyettesítő állkapcsok |
Kapacitás | AWG 14 (kék) AWG 20-16 (Red) |
Kompatibilis csatlakozó | Szigetelt terminál |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Szénacél |
Szerszám anyaga | Acél |
Szerszám/pofa jellemzői | Rácselés |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 225mm |
Típus | Harapófogók 346–348, |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |