noscriptKennedy 9.3/4" ELTOLT JOBBOS ÁTTÉTELES LEMEZOLLÓ | Cromwell Tools

Kennedy

9.3/4" ELTOLT JOBBOS ÁTTÉTELES LEMEZOLLÓ

SKU:

KEN5912150K

Ft7460.00

ÁFA nélkül

Ft9474.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A legkiválóbb min'ségű süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium acélból gyártva. 54 - 58 Rockwell keménységűre edzett és síkköszörült vágóélek. Az áttétel megkönnyíti a vágást, nem igényel akkora er'kifejtést. Bevonatolt nyelek a nagyobb kényelemért, csúszásgátló ütközökkel a nagyobb biztonságért. Rugóval segített vágási művelet, egykezes használat. Hüvelykujjal működtetett rögzít'kampó biztosítja az élek zárva tartását amikor nem használjuk az ollót. Különböz' anyagokból készült lemezekhez, mint például lágyacél. Hidegen hengerelt acéllapok maximum 1.2 mm vastagságig vághatók.


    Peremes (ipari)
    Peremes élek a kézvédelem érdekében. Rugós nyitás a gyors, könnyű vágásért. Bevonatolt nyelek a nagyobb kényelemért, csúszásgátló ütközökkel a nagyobb biztonságért.Beépített biztonsági rögzít'kampóval és akasztó füllel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140071414

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú alakja

    Eltolás

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Kompatibilis anyagok

    Enyhe acél Hidegen hengerelt acél Nem színes anyagok

    Maximális vágási vastagság

    1.65mm

    Működés típusa

    Kézikönyv

    Penge anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Tartalmazza:

    Csúszásmentes texturált markolatok Védő biztonsági retesz

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Repülési vágók

    UNSPSC Code

    27111519

    Vágás típusa

    Balra