Ft7460.00
ÁFA nélkül
Ft9474.20
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A legkiválóbb min'ségű süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium acélból gyártva. 54 - 58 Rockwell keménységűre edzett és síkköszörült vágóélek. Az áttétel megkönnyíti a vágást, nem igényel akkora er'kifejtést. Bevonatolt nyelek a nagyobb kényelemért, csúszásgátló ütközökkel a nagyobb biztonságért. Rugóval segített vágási művelet, egykezes használat. Hüvelykujjal működtetett rögzít'kampó biztosítja az élek zárva tartását amikor nem használjuk az ollót. Különböz' anyagokból készült lemezekhez, mint például lágyacél. Hidegen hengerelt acéllapok maximum 1.2 mm vastagságig vághatók.
Peremes (ipari)
Peremes élek a kézvédelem érdekében. Rugós nyitás a gyors, könnyű vágásért. Bevonatolt nyelek a nagyobb kényelemért, csúszásgátló ütközökkel a nagyobb biztonságért.Beépített biztonsági rögzít'kampóval és akasztó füllel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140071407 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú alakja | Eltolás |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Kompatibilis anyagok | Enyhe acél Hidegen hengerelt acél Nem színes anyagok |
Maximális vágási vastagság | 1.65mm |
Működés típusa | Kézikönyv |
Penge anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Tartalmazza: | Csúszásmentes texturált markolatok Felfüggesztő lyuk |
Teljes hossz | 250mm |
Típus | Repülési vágók |
UNSPSC Code | 27111519 |
Vágás típusa | Jobb |