Ft1350.00
ÁFA nélkül
Ft1714.50
ÁFÁ-val
Barna - Poliuretán
A Thorex nejlon fejű és Thorace kalapácsokhoz. Csavarással egyszerűen cserélhető betétek melyek színkódoltak a könnyebb azonosítás érdekében. A színek jelzik az anyagminőséget és a keménységet.
Barna: Kemény poliuretán betétek D58-62. Kopásálló, alkalmas éles felületek kalapálásához.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Thor |
EAN | 5012936671099 |
Egy darab súlya | 13g |
Gyártó cikkszáma | 76-710TF |
Lap anyaga | Műanyag |
Lap átmérője | 32mm |
Lap fajtája | Dohányzás |
Lap keménysége | Extra kemény |
Lap színe | Barna |
UNSPSC Code | 27111610 |