Ft3990.00
ÁFA nélkül
Ft5067.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kis felületű talp, állítható távolság, teljes kör vagy adott körszelvény locsolásának beállítása. Max. 24 m2 öntözhető terület.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rutland |
EAN | 5036140022508 |
Egy darab súlya | 490g |
Kiadósság | 24m² |
Szín | Sárga |
Teljes magasság | 222mm |
Teljes mélység | 70mm |
Teljes szélesség | 222mm |
Tulajdonságok | Kígyó szemek Minimális lábnyomat a gyepvédelemhez Teljesen állítható távolság és permetezési minta |
UNSPSC Code | 21101803 |