SKU:
KEN5955520K
Ft316720.00
ÁFA nélkül
Ft402234.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Szerszámellenőrző készletek Kennedy professzionális gurulós szerszámszekrényekkel
Duplafalú, vastag acéllemezből készült szerszámszekrény hegesztett illesztésekkel a nagyobb merevségért. Gyorskioldós, csendes futású görgős csúszósínek. 4 darab 125 x 50 mm átmérőjű, erős gumikerék. Hátsó kerekek fékkel szerelve. A kerekek egyenként 100 kg-os maximális terhelésre tervezve. Teljesen zárható kivitel. A fiókok terhelését ajánlott egyenletesen szétosztani. Teljes méret: 890 x 690 x 460 mm.
Fiókok (Szé x Mé x Ma): 4 @ 590 x 410 x 50 mm. 2 @ 590 x 410 x 100 mm. 1 @ 590 x 410 x 200 mm
50 darabos készlet professzionális gurulós szerszámszekrénnyel - TCC050
3/8”-meghajtó, 12 szögű dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 és 22 mm
3/8"-meghajtó, 12 szögű hosszú dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 és 22 mm.
Csavarozó hegyek: Hornyos: 5, 5.5 és 6.5 mm. Kereszthornyos: No.1, 2, 3, és 4.
Hatszög: 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.
Kiegészítők: Racsnis hajtószár, T-hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár, csuklós hajtószár, univerzális csukló, 150 és 250 mm-es standard hosszabbító, 250 mm-es gömbvégű hosszabbító, 1/4" és 1/2"-os külső négyszög átalakítók és 1/4" hatszög átalakító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 50 |
EAN | 5036140143944 |
ECLASS Code | 21043090 |
Gyártó cikkszáma | TCC025 |
Készlet típusa | Görgős szekrény szerszámkészlet |
Szigetelt | No |
Terméktípus | Görgős szekrény szerszámkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |