Ft73100.00
ÁFA nélkül
Ft92837.00
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Tartalom:
Villanyszerelő szerszámtáska (320 x 340 x 125mm). 2x tárolódoboz apró alkatrészekhez. 1hordozható szerszámtartó egyedi, gumi rögzítéses tároló rendszerrel.
140mm (51/2") törhetőpengés kés - 13 szegmenses. 165mm (61/2") Pro-Torq oldalcsípő fogó. 150mm (6") Pro-Torq telefonfogó oldal vágóéllel. 150mm (6") Pro-Torq egyetemes fogó.
6 darabos Pro-Torq csavarhúzó készlet: kereszthornyú: No.1 x 75, No.2 x 100.
Lapos: 6.3 x 100, 8.0 x 200. Hornyos: 5.0 x 75, 5.0 x 150mm.
7 darabos Pro-Torq műszerész csavarhúzó készlet: Hornyos: 1.4, 2.0, 2.4 és 3.0mm. Kereszthornyú: PH0-3, PH0-2 és PH-0. 200mm (8") puha markolatú állítható kulcs.
8 darabos Pro-Torq zsebkés típusú hatszögkulcs készlet 1.5 - 8.0mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 29 |
EAN | 5036140143845 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Villanyszerelők. |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 140mm (51/2") autoload and lock knife - 13 segment snap-off blade 150 mm (6") Pro-Torq kombinált fogó 165 mm (61/2") Pro-Torq ferde vágófogók 6 darabos Pro-Torq csavarhúzó készlet (Keresztpont No.1 x 75, No.2 x 100, Kiszélesített 6.3 x 100, 8.0 x 200, Párhuzamos 5.0 x 75, 5.0 x 150mm) 7 darabos Pro-Torq precíziós csavarhúzó készlet (Párhuzamos hegyek 1,4, 2,0, 2,4 és 3,0 mm, Keresztponti hegyek PH0-3, PH0-2 és PH-0) 8 darabos Pro-Torq hatszögkulcs készlet |
Terméktípus | Pro-Torq karbantartó szerszámkészlet szerszámhengerrel |
UNSPSC Code | 27113201 |