noscriptKennedy 18DB-OS VDE SZIGETELT ÁTFORDÍTHATÓ RACSNIS KULCSKÉSZLET, 1/2" 5342249K | Cromwell Tools

Kennedy

18DB-OS VDE SZIGETELT ÁTFORDÍTHATÓ RACSNIS KULCSKÉSZLET, 1/2"

SKU:

KEN5342249K

MPN:

5342249K

Ft298720.00

ÁFA nélkül

Ft379374.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    • A könnyű azonosítás érdekében mindegyik darabon megtalálható a méretet és a típust tartalmazó címke
    • A tárolódoboz betétje biztonságosan rögzíti a szerszámokat útközben
    • A többrétegű biztonsági szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen védi a felhasználót
    Tartalom
    • 1 db 200 mm-es T-nyél
    • 2 db hosszabbítószár (125 mm, 250 mm)
    • 11 db dugókulcs (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm)
    • 3 db imbuszfej (5 mm, 6 mm, 8 mm)
    • 1 db 260 mm-es irányváltós racsnis hajtókar
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    18

    EAN

    5036140498402

    ECLASS Code

    21043090

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Terméktípus

    Racsnis

    UNSPSC Code

    27113201