Ft211680.00
ÁFA nélkül
Ft268833.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Gondosan válogatott szerszámkészlet
• Tartós, hordozható szerszámosláda
• Szerszámok széles választéka a sokoldalú használathoz
• Hatékony, könnyen hozzáférhető elrendezés
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 64 |
ECLASS Code | 21043090 |
Gyártó cikkszáma | 5958503K |
Készlet típusa | Mérnöki |
Szigetelt | Igen |
Tartalmazza: | 1/4 50 mm Hosszabbító, 1/4" 100 mm Hosszabbító 3/8 hüvelyk 75 mm-es Hosszabbító, 3/8 hüvelyk 125 mm-es Hosszabbító, 3/8 hüvelyk Univerzális Csatlakozó 3/8" Ratchet, 3/8" 165mm T-Handle Bi-Hex dugókulcsok 1/4" - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 3/8" - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm Keresztcsavarhúzó 1. szám x 75 mm, Keresztcsavarhúzó 2. szám x 100 mm Keresztcsavarhúzó 2. szám x rövid Kombinált villáskulcsok 6-24 mm Pro-Torq csavarhúzó párhuzamos hegy 150x3.2mm Pro-Torq kombinált fogó 165mm Pro-Torq tömör csavarhúzó 6.5mm |
UNSPSC Code | 27113201 |