Ft86870.00
ÁFA nélkül
Ft110324.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Robusztus, kétcsatos, szerszámtálcás ládában.
Tartalom:
255 mm (10") ipari cs'fogó,
görg's cs'vágó: 3-22 mm,
cs'vég sorjázó: 3-41 mm,
vízvezeték-szerel' kulcs:
9.5-32 mm,
300 mm vízmérték,
teleszkópos nyelű
vizsgálótükör,
nyeles fűrészlap,
255 mm vízpumpa fogó,
6 darabos lapos fafúró készlet:
9.5-25mm,
teflon szalag: 12 mmx12M,
100 g lágyító paszta,
forrasztóón 3.25 x 250 g,
3 soros, műanyag nyelű,
drótkefe,
acélgyapot: 450 g,
palack és forrasztó fej
egyben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 22 |
EAN | 5036140143869 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Vízvezeték-szerelők |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 100g fluxite paszta 300 mm vízmérték 3 - 22 mm-es csővágó 3 - 41 mm-es csőcsiszoló 450g 2. osztályú huzalgyapot 9,5 - 32 mm mosdókulcs Eszköztáska/Szervező Junior fémfűrész edzett pengével Légszóró lámpa és 2175 gázpatron Powerflow ólommentes forrasztóanyag 3.25mm 250g PTFE menettömítő szalag Teleszkópos ellenőrző tükör |
Terméktípus | Vízvezeték-szerelő szerszámkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |