noscriptRutland COUNTRY KERTI SZERSZÁM KÉSZLET KARBONACÉL 11 DB-OS | Cromwell Tools

Rutland

COUNTRY KERTI SZERSZÁM KÉSZLET KARBONACÉL 11 DB-OS

SKU:

RTL5229100K

Ft46330.00

ÁFA nélkül

Ft58839.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    A készlet tartalma:
    Karbonacél kerti lapát, gyomláló villa és ültető kanál. Kerti ásó és villa köszörült karbonacél fejjel, hosszú nyélcsatlakozóval, hajlásálló nyéllel és polipropilén markolattal. Kerti gereblye, holland kapa és pázsitgereblye karbonacél fejjel, alumínium nyéllel és puha fogású gumírozott markolattal. Eltolt élű metszőolló kontúros gumírozott markolattal - max. vágási vastagság 25 mm. Tartós szövött polietilén kerti zsák 170 l tároló kapacitással. 1 pár erős bőr védőkesztyű 10-es méretben.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rutland

    Darabszám

    11

    EAN

    5036140158498

    ECLASS Code

    21041000

    Fogantyú anyaga

    Alumínium

    Gyártó cikkszáma

    RTL-522-9100K

    Penge/Fej anyaga

    Szénacél

    Tartalmazza:

    Ásóvilla Holland kapa Kanadai rigger kesztyű, méret: 10 Kerti gereblye Levélgereblye

    Típus

    Kertiszerszámok

    UNSPSC Code

    27112000