Ft19290.00
ÁFA nélkül
Ft24498.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kétvégű racsnis csavarkulcsok, egyenként 12 féle csavarmérethez. Ezek a csavarkulcsok egyaránt használhatók mm, hüvelyk és E-TORX méretezésű csavarokhoz, helyet takarítva meg a szerszámosládában. A 72 fogú racsnis kart elegendő csupán 5° -kal elforgatni használat közben, így ideális szűk helyeken történő használathoz. A kulcsok kiváló minőségű króm-vanádium acélötvözetből készülnek, tükörfényű felülettel, mely meggátolja az olaj és kosz rátapadását a kulcsra.
Kétdarabos készlet: Mindkét fenti kulcsból egy.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 2 |
EAN | 5036140233249 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 8 - 19mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Torx |
Típus | Racsnis kulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |