Ft53160.00
ÁFA nélkül
Ft67513.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Metric: 8, 10, 12, 13, 14,
15, 17 and 19mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 10mm 12mm 13mm 14mm 15mm |
Darabszám | 8 |
EAN | 5036140467347 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 8 - 19 |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.100-2010 |
Típus | Kombinált csavarkulcsok – racsnis |
UNSPSC Code | 27111726 |