Ft43610.00
ÁFA nélkül
Ft55384.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
12 szögű 5°-ban döntött fejű csillag fej, 72 fogas racsnival ami 5°-os mozgást biztosít így ideális szűk helyekre. Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását. ASME B107.6 szerint gyártva.
9 darabos metrikus készlet összetétele: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 és 19mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 10mm 11mm 12mm 13mm 15mm 17mm 19mm |
Darabszám | 9 |
EAN | 5036140300293 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 10 - 19mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.6. |
Típus | Megfordítható kombinált kulcskészlet |
UNSPSC Code | 27111726 |