Ft29230.00
ÁFA nélkül
Ft37122.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kétvégű racsnis csavarkulcsok, egyenként négyféle csavarmérethez, takarítva meg a szerszámosládában. A 72 fogú racsnis kart elegendő csupán5 ° -kal elforgatni használat közben, így ideális szűk helyeken történő használathoz. A kulcsok kiváló minőségű króm-vanádium acélötvözetből készülnek, tükörfényű felülettel, mely meggátolja
az olaj és kosz rátapadását a kulcsra.
Három darabos készlet
A 12 leggyakrabban használt csavarméret mindössze három kulcsban, 8 - 19mm. Felcsavarható tartótokban.
Méretek (kulcsonként): 8, 10, 12 és 13mm. 9, 11, 14 és 15mm. 16, 17, 18 és 19mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 11mm 12mm 13mm 14mm 16mm 8mm 9mm |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140233232 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 8 - 19mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Típus | Racsnis kulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |