noscriptKennedyPro 10-19MM RACSNIS KOMBINÁLT KÉSZLET (23 DB-OS) | Cromwell Tools

KennedyPro

10-19MM RACSNIS KOMBINÁLT KÉSZLET (23 DB-OS)

SKU:

KEN5823980K

Ft91580.00

ÁFA nélkül

Ft116306.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Quattro 4 az egyben - Q23M
    Négy az egyben készlet, 10-19 mm mérettartományra. A készlet racsnis csillag-villáskulcsokat, Go-Thru™ hatszögű dugókulcsokat és 1/4", 3/8" és 1/2" meghajtó négyzeteket tartalmaz. Polírozott felületű, krómozott, króm-vanádium acélból készült kulcsok. Hordozható, zárható erős fémdobozban.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    KennedyPro

    Csavarkulcs mérete

    10mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm

    Darabszám

    23

    EAN

    5036140030329

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Mérettartomány

    10 - 19mm

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Teljes hossz

    155 160 180 190 215 240 245mm

    Típus

    Racsnis kulcsok

    UNSPSC Code

    27111726