Ft60900.00
ÁFA nélkül
Ft77343.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Készlet tartalma:
Csuklós racsnis csillag-villáskulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19 mm. Gyorskioldó gombos meghajtó négyzeteket - 1/4" meghajtó (10 mm hatszög), 3/8" meghajtó (13 mm hatszög), 1/2" meghajtó (19 mm hatszög). Hordozható, zárható erős fémdobozban.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 11mm 12mm 13mm 14mm 17mm |
Darabszám | 10 |
EAN | 5036140044371 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 10 - 19mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.6 |
Teljes hossz | 160 168 179 180 192 200 215mm |
Típus | Racsnis kulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |