noscriptKennedy 6-32MM IPARI VILLÁSKULCS KÉSZLET 11 DB-OS | Cromwell Tools

Kennedy

6-32MM IPARI VILLÁSKULCS KÉSZLET 11 DB-OS

SKU:

KEN5820970K

Ft23110.00

ÁFA nélkül

Ft29349.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból (kivétel*, amely kovácsolt szénacél) készült kulcsok, polírozott és 15°-ban hajlított fejekkel.
    DIN 3110 4 x 5 mm - 32 x 36 mm, 1/4” x 5/16” - 15/16” x 15/8” AF.
    ASME B107.39 - 36 x 41 mm - 46 x 50 mm, 17/16” x 15/8” - 113/16” x 2” AF.
    DIN 3110 és BS192:1982 - 1/8” x 3/16” - 1” x 11/8” Whitworth.


    Készletek
    7 darabos metrikus (KEN-582-0960K): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 és 18 x 19mm.
    8 darabos metrikus (KEN-582-0990K): 24 x 26, 25 x 28, 27 x 30, 27 x 32, 32 x 36, *36 x 41, *41 x 46 és *46 x 50mm.
    11 darabos metrikus (KEN-582-0970K): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 és 30 x 32mm.
    5 darabos AF-colos (KEN-582-0920K): 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" és 3/4" x 7/8".
    10 darabos AF-colos (KEN-582-0930K): 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8" és 15/16" x 1".
    8 darabos Whitworth (KEN-582-0950K): 1/8" x 3/16", 3/16" x 1/4", 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16" és 9/16" x 5/8".


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm 20mm x 22mm 21mm x 23mm 30mm x 32mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm

    Darabszám

    11

    EAN

    5036140128507

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Mérettartomány

    6 - 32mm

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3110

    Típus

    Nyitott végű csavarkulcs készlet

    UNSPSC Code

    27111726