Ft69080.00
ÁFA nélkül
Ft87731.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból (kivétel*, amely kovácsolt szénacél) készült kulcsok, polírozott és 15°-ban hajlított fejekkel.
DIN 3110 4 x 5 mm - 32 x 36 mm, 1/4” x 5/16” - 15/16” x 15/8” AF.
ASME B107.39 - 36 x 41 mm - 46 x 50 mm, 17/16” x 15/8” - 113/16” x 2” AF.
DIN 3110 és BS192:1982 - 1/8” x 3/16” - 1” x 11/8” Whitworth.
Készletek
7 darabos metrikus (KEN-582-0960K): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 és 18 x 19mm.
8 darabos metrikus (KEN-582-0990K): 24 x 26, 25 x 28, 27 x 30, 27 x 32, 32 x 36, *36 x 41, *41 x 46 és *46 x 50mm.
11 darabos metrikus (KEN-582-0970K): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 és 30 x 32mm.
5 darabos AF-colos (KEN-582-0920K): 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" és 3/4" x 7/8".
10 darabos AF-colos (KEN-582-0930K): 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8" és 15/16" x 1".
8 darabos Whitworth (KEN-582-0950K): 1/8" x 3/16", 3/16" x 1/4", 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16" és 9/16" x 5/8".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 24mm x 26mm 25mm x 28mm 27mm x 30mm 36mm x 41mm 46mm x 50mm |
Darabszám | 8 |
EAN | 5036140128521 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Mérettartomány | 24 - 50mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B 107.39 |
Típus | Nyitott végű csavarkulcs készlet |
UNSPSC Code | 27111726 |