noscriptKennedy 10-24MM VILLÁS FELTŰZŐ KULCS KÉSZLET 3/8" CSATLAKOZÓVAL (10 DB-OS) | Cromwell Tools

Kennedy

10-24MM VILLÁS FELTŰZŐ KULCS KÉSZLET 3/8" CSATLAKOZÓVAL (10 DB-OS)

SKU:

KEN5826300K

Ft20530.00

ÁFA nélkül

Ft26073.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium kulcsok, négyszög csatlakozással. Nehezen megközelíthető helyekhez mint például hidraulikus csövek környéke stb. 3/8"-os négyszög csatlakozóval.


    10 darabos metrikus készlet összetétele: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 és 24 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 22mm 24mm

    Darabszám

    10

    EAN

    5036140012295

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Gyártó cikkszáma

    CS010

    Mérettartomány

    10 - 24mm

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Típus

    Crowfoot kulcskészlet

    UNSPSC Code

    27111726