Ft54350.00
ÁFA nélkül
Ft69024.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Hosszított kivitel, Wall Drive. ASME B107.6 szerint gyártva.
Készletek
9 darabos AF-colos: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" és 3/4".
13 darabos AF-colos: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" és 1".
14 darabos metrikus: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19mm.
18 darabos metrikus: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 24mm.
26 darabos metrikus: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 és 32mm.
14* darabos metrikus: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 és 32mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 11mm 12mm 13mm 14mm 16mm 17mm 18mm 21mm 22mm 23mm 25mm 26mm 27mm 29mm 30mm 7mm 8mm |
Darabszám | 26 |
EAN | 5036140130401 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 6 - 32mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.6 DIN 3113 |
Teljes hossz | 100 110 120 140 160 170 180 190 210 220 230 240 340 360mm |
Típus | Kombinált csavarkulcsok készletben |
UNSPSC Code | 27111726 |