Ft27190.00
ÁFA nélkül
Ft34531.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból (kivétel*, amely kovácsolt szénacél) készült kulcsok, polírozott és 15°-ban hajlított fejekkel.
Szabványok: 5.5 mm - 25 mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113.
26 mm - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 és BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 és BS192:1982.
Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból (kivétel*, amely kovácsolt szénacél) készült kulcsok, polírozott fejekkel.
Készletek
11 darabos metrikus: (KEN-582-2980K) 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46 és 50mm.
14 darabos metrikus (KEN-582-2900K): 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 és 32mm.
14 darabos metrikus (KEN-582-2960K): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19mm.
18 darabos metrikus: (KEN-582-2970K) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 24mm.
26 darabos metrikus: (KEN-582-2910K) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 és 32mm.
9 darabos AF-colos: (KEN-582-2920K) 1/ 4", 5/ 16", 3/ 8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" és 3/4".
11 darabos AF-colos: (KEN-582-2940K)*1 1/16", *1 1/8", *1 1/4", *1 5/16", *1 3/8", *1 7/16", *1 1/2", *15/8", *1 3/4", *1 7/8" és *2".
12 darabos AF-colos: (KEN-582-2930K) 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16" és 1".
7 darabos Whitworth: (KEN-582-2950K) 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" és 1/2".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 10mm 12mm 14mm 15mm 16mm 17mm 19mm 20mm 24mm 6mm 7mm 8mm |
Darabszám | 18 |
EAN | 5036140130456 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Króm szatén |
Mérettartomány | 6 - 24mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 3113. |
Teljes hossz | 130 140 150 170 190 200 210 220 240 250 280mm |
Típus | Kombinált csavarkulcsok készletben |
UNSPSC Code | 27111726 |