noscriptKennedy 6-19MM 14 DB-OS HAJLÍTOTT CSILLAG-VILLÁSKULCS | Cromwell Tools

Kennedy

6-19MM 14 DB-OS HAJLÍTOTT CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5823898K

Ft46050.00

ÁFA nélkül

Ft58483.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból gyártva. Polírozott és 15o-ban hajlított villás oldal. Hajlított csillag oldal. 25%-al hosszabb mint a hagyományos DIN3113 szerint gyártott kivitel.


    14 darabos készlet összetétele: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    11mm 12mm 14mm 15mm 17mm 18mm 19mm 6mm 9mm

    Darabszám

    14

    EAN

    5036140022317

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Mérettartomány

    6 - 19mm

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3113B

    Teljes hossz

    127 135 145 195 230 240 265mm

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok készletben

    UNSPSC Code

    27111726