Ft24360.00
ÁFA nélkül
Ft30937.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Rövidszárú (zömök) króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. A villásrész 15°-ban hajlított a csillagrész 15°-ban döntött a csavarokra való könnyebb ráhelyezés érdekében. Ideális nagyon szűk helyeken való munkákhoz az autóiparban, repülőgépiparban és sszeszereléseknél. ASME B107.6 szerint gyártva.
10 darabos metrikus készlet összetétele: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 10mm 11mm 12mm 14mm 16mm 17mm 18mm 19mm |
Darabszám | 10 |
EAN | 5036140129696 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 10 - 19mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.6. |
Teljes hossz | 100 105 110 114 124 133 97mm |
Típus | Kombinált csavarkulcsok készletben |
UNSPSC Code | 27111726 |