Ft38260.00
ÁFA nélkül
Ft48590.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Rövidszárú (zömök) króm-vanádiészült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosítum acélból k és véd a rozsdásodás ellen. Erősített pofákkal és racsniscsillagrésszel. ASME B107.6 szerint gyártva.
Készletek összetétele:
9 darabos metrikus készlet: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 és 19 mm.
7 darabos AF-colos készlet: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” és 3/4”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 7 |
EAN | 5036140129702 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 3/8 - 3/4 hüvelyk |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.6 ASME 8107.6 |
Teljes hossz | 108 113 114 127mm |
Típus | Kombinált csavarkulcsok készletben |
UNSPSC Code | 27111726 |