noscriptKennedyPro 1/4-1" PROFESSZIONÁLIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET (13) | Cromwell Tools

KennedyPro

1/4-1" PROFESSZIONÁLIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET (13)

SKU:

KEN5823930K

Ft56170.00

ÁFA nélkül

Ft71335.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Hosszított kivitel, Wall Drive. ASME B107.6 szerint gyártva.


    Készletek
    9 darabos AF-colos: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" és 3/4".
    13 darabos AF-colos: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" és 1".
    14 darabos metrikus: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19mm.
    18 darabos metrikus: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 24mm.
    26 darabos metrikus: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 és 32mm.
    14* darabos metrikus: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 és 32mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    KennedyPro

    Csavarkulcs mérete

    11/16in. 1/2in. 13/16in. 1/4in. 15/16in. 1in. 3/4in. 3/8in. 5/16in. 5/8in. 7/16in. 7/8in. 9/16in.

    Darabszám

    13

    EAN

    5036140131743

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Mérettartomány

    1/4 - 1 hüvelyk

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.6.

    Teljes hossz

    167 186 261 280 320 340 355mm

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok készletben

    UNSPSC Code

    27111726