Ft32600.00
ÁFA nélkül
Ft41402.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból k észült kulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Nagy nyomatékkal meghúzható extra vastag fejek. ASME B107.39 szerint gyártva.
7 darabos készlet összetétele: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,16 x 17 és 18 x 19 mm. 11 darabos készlet összetétele: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 és 30 x 32mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 10mm x 11mm 14mm x 15mm 18mm x 19mm 20mm x 22mm 21mm x 23mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm |
Darabszám | 11 |
EAN | 5036140131729 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott polírozott |
Mérettartomány | 6 - 32mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.39 |
Típus | Nyitott végű csavarkulcs készlet |
UNSPSC Code | 27111726 |