Ft25630.00
ÁFA nélkül
Ft32550.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból készült kulcsok, polírozott és hajlított fejekkel. DIN 838 Metrikus és AF, BS 192 : 1982 és BS 3555 : 1998 Whitworth szerint gyártva.
Készletek
7 darabos metrikus (KEN-582-1960K): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 és 18 x 19mm.
11 darabos metrikus (KEN-582-1970K): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 és 30 x 32mm.
5 darabos AF-colos (KEN-582-1920K): 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" és 3/4" x 7/8".
10 darabos AF-colos (KEN-582-1930K): 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8" és 15/16" x 1”.
5 darabos Whitworth (KEN-582-1950K): 3/16" x 1/4", 5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8" és 11/16" x 3/4" BSW.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140129184 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Mérettartomány | 3/16 - 3/4 hüvelyk |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Szabványoknak megfelet | BS 192 : 1982 & BS 3555 : 1998 |
Teljes hossz | 215 452mm |
Típus | Csillag-franciakulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |