Ft13360.00
ÁFA nélkül
Ft16967.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Jó minőségű króm-vanádium acél. Ajánlott műhelyekbe és otthoni felhasználásra.
Dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12mm.
3/16”, 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16” és 1/2” AF.
Hosszú (50mm) bitek: Hornyos 4, 5 és 6mm.
Kereszthornyos No.1, 2 és 3. TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45.
Normál (25mm) bitek: PZ No.1 és 2.
Hatszög 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 és 6mm.
Kiegészítők: racsnis csavarhúzó markolatú hajtószár, 150 mm-es flexibilis hosszabbító, 100 mm-es hatszög bit hosszabbító, 1/4” adapter, 50 mm-es átalakító dugókulcshoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Senator |
Csavarhúzó mérete | 4 6 No.2 No.3 |
Darabszám | 43 |
Dugókulcsok mérettartománya | 3/16" AF - 1/2" AF 6mm - 12mm |
EAN | 5036140007376 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Hatszögletű: Keresztélű Torx |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Gyártó cikkszáma | RSD43 |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Hatlapfejű bit mérete | 2 3 4 6 |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus |
Pontok száma | 6 |
Tartalmazza: | 1/4" Csatlakozó 50mm Dugasz Csatlakozó AF dugókulcsok: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" és 1/2" Metrikus dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm racsnis hajtókar, behajtószár, Rugalmas Hosszabbító Rúd 150mm |
Torx bitméret | T15 T20 T25 T27 T40 T45 |
UNSPSC Code | 27111703 |