noscriptKennedyPro METRIKUS/AF DUGÓKULCS KÉSZLET 3/4" MEGHAJTÓVAL (36 DB-OS) | Cromwell Tools

KennedyPro

METRIKUS/AF DUGÓKULCS KÉSZLET 3/4" MEGHAJTÓVAL (36 DB-OS)

SKU:

KEN5828740K

Ft262190.00

ÁFA nélkül

Ft332981.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    L36MA - 12-szögű dugókulcsok: 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, és 50 mm. 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 3/16", 1 1/4", 1 5/16", 1 3/8", 1 7/16", 1 1/2", 1 5/8", 1 11/16", 1 3/4", 1 13/16", 1 7/8" és 2" AF. Kiegészít'k: ipari, irányváltós, fémnyelű racsnis hajtószár, T-hajtószár, csuklós hajtószár, univerzális csukló, 100, 200 és 410 mm-es standard hosszabbító. Patentra csukódó er's tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Alap

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    36

    Dugókulcsok mérettartománya

    22mm - 50mm 7/8" AF - 2" AF

    EAN

    5036140004214

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Négyzet

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott Tükör kivitel

    Hajtás mérete

    3/4in.

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    angolszász, Metrikus

    Pontok száma

    12

    Tartalmazza:

    100 m, 200 mm és 400 mm hosszabbító rudak 110 mm univerzális csukló 485mm Csúszó 'T' Fogantyú Hüvelyk dugókulcsok: 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 3/16", 1 1/4", 1 5/16", 1 3/8", 1 7/16", 1 1/2", 1 5/8", 1 11/16", 1 3/4", 1 13/16", 1 7/8", 2" AF

    UNSPSC Code

    27111703