Ft53890.00
ÁFA nélkül
Ft68440.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
S40MA
Dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 és 22mm. 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16” és 7/8” AF. Gyertyakulcsok: M10 és M14. Kiegészítők: racsnis hajtószár, T-hajtószár, univerzális csukló, 75 mm és 150 mm-es standard hosszabbító, 150 mm-es gömbvégű hosszabbító, 1/4" és 1/2"-os külső négyszög átalakítók és 1/4" hatszög átalakító. Patentra csukódó erős tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Mély |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 25 |
Dugókulcsok mérettartománya | 3/8" - 13/16" |
EAN | 5036140001053 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Hajtás mérete | 3/8in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Tartalmazza: | Mély dugókulcsok AF: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" Mély dugókulcsok Méretes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm Robusztus, illeszkedő tok Toló T-sín |
UNSPSC Code | 27111703 |