Ft29980.00
ÁFA nélkül
Ft38074.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
6-szögű dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Kiegészítők: racsnis hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár, T-hajtószár, 145 mm-es flexibilis hosszabbító, univerzális csukló, 100 mm-es hosszabbító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Alumíniummentes |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 19 |
Dugókulcsok mérettartománya | 4mm - 14mm |
EAN | 5036140019652 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 6 |
Tartalmazza: | Metrikus hatszög aljzatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Rugalmas meghajtás 145mm Spinner fogantyú Toló T-fogantyú |
UNSPSC Code | 27111703 |