Ft52510.00
ÁFA nélkül
Ft66687.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
TS46MA
Dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
AF-colos dugókulcsok: 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”.
Csavarozó hegyek: Hatszög metrikus: 3, 4, 5, 6, 8 mm. Kereszthornyos: No.2, No.3. Hornyos 4, 5.5 mm. Hatszög AF-colos: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”.
Kiegészítők: racsnis hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár, T-hajtószár, 150 mm-es csuklós hajtószár, univerzális csukló, 100 és 250 mm-es standard hosszabbító, 50 és 150 mm-es gömbvégű hosszabbító, 150 mm-es flexibilis hosszabbító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Alumíniummentes |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | KennedyPro |
Csavarhúzó mérete | 5.5 No.2 No.3 |
Darabszám | 46 |
Dugókulcsok mérettartománya | 3/16" AF - 1/2" AF 4mm - 14mm |
EAN | 5036140005587 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Hatszögletű: Keresztélű Résszel ellátott |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Gyártó cikkszáma | TS46MA |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Hatlapfejű bit mérete | 1/8" 3mm 4mm 5/16" 5mm 6mm 8mm |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Tartalmazza: | Bizonytalan toldat 50 és 150mm Csavarhúzó bitek: Hatszög 3, 4, 5, 6, 8mm, 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" AF Csavarhúzó bitek: Rések 4, 5.5mm Csuklós forgó fogantyú 150mm Dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Hosszabbító rudak 100 és 250mm Racsnis hajtókar, állítható T-behajtó, csuklós hajtószár, Rugalmas hosszabbítás 150mm Univerzális csukló |
UNSPSC Code | 27111703 |