Ft37825.00
ÁFA nélkül
Ft48037.75
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tartalom:
Dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 30 és 32 mm.
Gyertyakulcsok: M10 és M14.
Tartozékok: Kioldókaros racsnis kulcs, csúszó T-rúd, kardáncsukló, 75, 125, és 250
mm-es hosszabbító rúd.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Yamoto |
Csavarhúzó mérete | Nem alkalmazható |
Darabszám | 30 |
Dugókulcsok mérettartománya | 8mm - 32mm |
EAN | 5036140413283 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hatlapfejű bit mérete | Nem alkalmazható |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | Kiegészítők gyártva: DIN 3122, DIN3123 |
Torx bitméret | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 27111703 |