noscriptKennedy 32 DB-OS SZERELŐ CSAVARHÚZÓ BIT KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

32 DB-OS SZERELŐ CSAVARHÚZÓ BIT KÉSZLET

SKU:

KEN5736320K

Ft8540.00

ÁFA nélkül

Ft10845.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Kereszthornyos: No.1, 2 és 3. Pozidriv®: No.1, 2 (x2) és 3.
    Torx®: T6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 és 40.
    Hornyos: 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.5 és 8 mm
    XZN: 5, 6, 8 és 10mm.
    1/4” hatszög x 60mm gyorscsatlakozós, mágneses bitbehajtó 1/4” négyszög 1/4”
    hatszög mágneses bitbehajtó.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    32

    EAN

    5036140048331

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    58-62HRC Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Keresztélű Pozidriv Spline Torx

    Szár alakja

    Hatszögletű:

    Tartalmazza:

    Hordtáska övkapcsokkal kiegészítve

    UNSPSC Code

    27112836