noscriptSenator 15 DB-OS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET KÉTKOMPONENSŰ MARKOLATTAL | Cromwell Tools

Senator

15 DB-OS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET KÉTKOMPONENSŰ MARKOLATTAL

SKU:

SEN5729150K

Ft11180.00

ÁFA nélkül

Ft14198.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó fogású gumimarkolat, nikkelezett króm-vanádium acélból készült pengével és mágneses éllel.


    15 darabos készlet összetétele (mm):
    Kereszthornyú: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150, No.2 x marok.
    Pozidriv: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.
    Párhuzamos él: 3 x 75, 5 x 150, 5 x 200, 5 x 250.
    Kúpos él: 6 x 150, 8 x 200, 9.5 x 300, 6 x marok.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Csavarhúzó típusa

    Alap csavarhúzó Pöcökkel állítható csukló

    Darabszám

    15

    EAN

    5036140003644

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    3.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 9.5mm No.3

    Hegy típusa

    Csillagfejű: Lapos Pozi

    Penge hossza

    100 250 75mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    UNSPSC Code

    27111728