Ft23460.00
ÁFA nélkül
Ft29794.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Hagyományos ‘hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetből készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.
Készlet összetétele (mm):
Kúpos él - 6.3 marok, 6.3 x 100, 8.3 x 200, 9.5 x 250.
Párhuzamos él - 3.2 x 75, 3.2 x 150, 4.8 x 75, 4.8 x 150.
Kereszt-hornyú - No.0 x 75, No.1 marok, No.1 x 75, No.2 marok, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Alap csavarhúzó |
Darabszám | 15 |
EAN | 5036140047068 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | 10.0mm 3.2mm 5.5mm 6.5mm 8.0mm No.0 No.1 No.2 No.4 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Kiszélesedő Lapos |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 150 200 75mm |
Speciális funkciók | Sav- és olajálló fogantyúk |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380/8764 |
Teljes hossz | (10x1) 320 (3.2x2) 295 (5.5x2) 200 (6.5x2) 260 (No.2x2) 210mm |
UNSPSC Code | 27111728 |