noscriptKennedy 12 DB-OS IPARI CSAVARHÚZÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

12 DB-OS IPARI CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5725940K

Ft13330.00

ÁFA nélkül

Ft16929.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hagyományos ‘hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetből készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.


    Készlet összetétele (mm):
    Kúpos él - 6.3 marok, 6.3 x 100, 8.3 x 200.
    Párhuzamos él - 3.2 x 75, 3.2 x 150.
    Kereszt-hornyú - No.0 x 75, No.1 marok, No.1 x 75, No.2 marok, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Alap csavarhúzó

    Darabszám

    12

    EAN

    5036140047044

    ECLASS Code

    21040401

    Fogantyú anyaga

    Erős műanyag markolatok.

    Hegy mérete

    3.0mm 8.0mm No.0 No.1 No.2 No.4

    Hegy típusa

    Csillagfejű: Kiszélesedő

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    100 200 75mm

    Speciális funkciók

    Sav- és olajálló fogantyúk

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380/8764

    UNSPSC Code

    27111728