Ft15990.00
ÁFA nélkül
Ft20307.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hagyományos ‘hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetből készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.
Készlet összetétele (mm):
Kúpos él - 6.3 marok, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Párhuzamos él - 3.2 x 100, 4.8 x 150.
Pozidriv - No.1 marok, No.1 x 75, No.2 marok, No.2 x 100, No.3 x 150.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Villanyszerelők csavarhúzó |
Darabszám | 11 |
EAN | 5036140047051 |
ECLASS Code | 21040401 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | 10.0mm 3.0mm 5.5mm 6.5mm No.2 No.3 |
Hegy típusa | Kiszélesedő Lapos Pozi |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 150 250 75mm |
Speciális funkciók | Mágneses hegy Sav- és olajálló fogantyúk |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380/8764 |
UNSPSC Code | 27111728 |