noscriptKennedyPro 8 DB-OS PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

8 DB-OS PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5726010K

Ft13990.00

ÁFA nélkül

Ft17767.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensû erõs markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítõ akasztó lyukkal a markolat végén.


    8 darabos készlet összetétele:
    Kereszthornyos: No.1 x 75, No.2 x 100.
    Pozidriv®: No.2 x 100.
    Kúpos élű: 6.3 marok, 6.3 x 100, 8.0 x 200.
    Párhuzamos élű: 5.0 x 75, 5.0 x 150.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Alap csavarhúzó

    Darabszám

    8

    EAN

    5036140003095

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    5.5mm 6.5mm No.3

    Hegy típusa

    Csillagfejű: Kiszélesedő Lapos Pozi

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    150 200 75mm

    Sorozat

    Pro-Tork

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380/8764

    UNSPSC Code

    27111728