Ft11200.00
ÁFA nélkül
Ft14224.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetû, két komponensû erõs markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítõ akasztó lyukkal a markolat végén.
6 darabos készlet összetétele :
Pozidriv®: No.1 x 75, No.2 x 100.
Kúpos élű: 6.3 x 100, 8.0 x 250.
Párhuzamos élű: 5.0 x 100, 5.0 x 200.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Alap csavarhúzó |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140003064 |
ECLASS Code | 21040401 |
Hegy mérete | 5.5mm 6.5mm No.1 No.2 |
Hegy típusa | Kiszélesedő Lapos Pozi |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 100 250 75mm |
Sorozat | Pro-Tork |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380/8764 |
UNSPSC Code | 27111728 |