Ft15930.00
ÁFA nélkül
Ft20231.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetû, két komponensû erõs markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítõ akasztó lyukkal a markolat végén.
6 darabos készlet összetétele:
Kereszthornyos: No.1 x 75, No.2 x 100.
Kúpos élû: 6.3 x 100, 8.0 x 200.
Párhuzamos élű: 5.0 x 75, 5.0 x 150.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Alap csavarhúzó |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140003057 |
ECLASS Code | 21040401 |
Hegy mérete | 6.5mm 8.0mm No.1 No.2 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Lapos |
Penge hossza | 100 150 200mm |
Sorozat | Pro-Tork |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380/8764 |
UNSPSC Code | 27111728 |