noscriptKennedyPro 12 DB-OS PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

12 DB-OS PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5726040K

Ft29990.00

ÁFA nélkül

Ft38087.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.


    12 darabos készlet összetétele:
    Kereszthornyos: No.2 x marok, No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.
    Pozidriv®: No.2 x 100, No.3 x 150.
    Kúpos élű: 6.3 x marok, 6.3 x 150, 8.0 x 200.
    Párhuzamos élű: 5.0 x 75, 5.0 x 150, 5.0 x 250.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Alap csavarhúzó

    Darabszám

    12

    EAN

    5036140003125

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Fogantyú anyaga

    Polikarbonát

    Hegy mérete

    5.0mm 8.0mm 9.5mm No.1 No.2

    Hegy típusa

    Csillagfejű: Kiszélesedő Lapos

    Penge anyaga

    Króm ötvözet acél

    Penge hossza

    100 200 250mm

    Sorozat

    Pro-Tork

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380/8764

    UNSPSC Code

    27111728